SIMON - Base enchufe SIMON 73 LOFT bipolar TT lateral aluminio - 73432-53

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73432-53

Ref.Sonepar

55766

EAN

8421053068373

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Una de las tomas de corriente más vendidas para ser instaladas tanto en viviendas particulares como en grandes edificios públicos y privados es la Base de enchufe schuko monobloc con intensidad 16 A, voltaje A 250V~, con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo en acabado aluminio de la serie Simon 73 Loft. Sus medidas son de 75x75 mm, además de tener una sección de cable de 2,5 mm y admite un pelado de cable de 15 mm.Los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores termoplásticos con lo que ha sido fabricada la convierten en un base de enchufe perfecta para aguantar condiciones extremas en diferentes ambientes. Su fácil instalación y funcionamiento de inserción son un plus en esta pieza de un módulo, todo ellos con el mejor precio que puede encontrarse en el mercado en la actualidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON