SIMON - Base enchufe SIMON 73 LOFT bipolar TT lateral blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73432-50

Ref.Sonepar

55765

EAN

8421053061909

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe de tipo Schuko monobloc en acabado color blanco de la serie Simon 73 Loft.Esta serie ofrece un diseño con 3 acabados muy actuales: grafito, aluminio mate y blanco, que son las nuevas tendencias decorativas para espacios que requieran instalaciones sin regatas pero manteniendo un nivel de integración estética.Su intensidad es de 16A y cuenta con un voltaje de 250V. Además, su funcionamiento es de tipo inserción.Se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a 40ºC aunque funciona, a la perfección, en lugares con una temperatura de -25 a 50ºC, aproximadamente.Admite una sección de cable de 2,5 mm y con un pelado de 15 mm y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores termoplásticos.Cuenta con unas dimensiones de 75x75mm y para limpiarlo, solo tendrás que hacerlo con un paño seco y suave, para que así quede en perfecto estado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON