SIMON - Base enchufe SIMON 75 2P con TT lateral

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75432-39

Ref.Sonepar

17643

EAN

8421053256138

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Base de enchufe Schuko 16 A 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento a tornillo, diseñada para ofrecer una conexión eléctrica segura y fiable en instalaciones residenciales y profesionales. Soporta una intensidad nominal de 16 amperios a 250 V~, garantizando un suministro estable para todo tipo de dispositivos eléctricos. Incorpora sistema de conexión mediante tornillo que asegura una fijación firme del cableado y admite sección de cable de hasta 2,5 mm² con pelado de 13 mm para una instalación precisa. Las tapas incluyen protección infantil integrada que refuerza la seguridad en el hogar. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa IEC 60884-1, ofrece resistencia, durabilidad y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON