SIMON - Base enchufe SIMON 75 británica - 75423-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estándar británico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75423-39

Ref.Sonepar

235574

EAN

8421053256084

Modelo:

Estándar británico

Número de módulos (sistema modular):

1

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Base de enchufe británica 13A 250V con sistema de embornamiento a tornillo. Es de color blanco y compatible con la serie Simon 82, una línea que se caracteriza por la simplicidad en el diseño de los componentes y por utilizar un perfil extraplano para adaptarse a las nuevas tendencias en la decoración de espacios. Se trata de una base de enchufe británica individual que se puede empotrar y también se puede instalar en superficie. Está fabricada con materiales metálicos que aportan un aislamiento termoplástico y están libres de halógenos. El embornamiento se realiza a través de tornillo y cuemple toda tida la normativa vigente. Cabe destacar que un correcto embornamiento, realizado por profesionales de la electricidad, evita correr riesgos innecesarios y nos garantiza la seguridad en la conexión. El intervalo de temperatura de operación oscila entre los 5 y los 40º C y el de almacenamiento entre los -25 y los 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON