SIMON - Base enchufe triple TT lateral - 10403-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente Euro - 3
Con interruptor de activación/desactivación - no
Filtro de red - no
Protección contra sobretensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10403-31
Ref.Sonepar
16289
EAN
8421053029398
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente Euro:
3
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Filtro de red:
no
Protección contra sobretensión:
no
Corriente nominal:
16 A
Potencia de conexión máx.:
3500 W
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


