SIMON - Base múltiple COMBIBALL con carga inalámbrica con 3 tomas + 2 USB A + 2 USB C

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BM516306

Ref.Sonepar

1040213

EAN

8412852962566

La base de enchufes múltiple Combiball de SIMON está diseñada con 3 tomas de 16 Amperios y 4 puertos de carga USB (2 USB A + 2 USB C) de 3,4A 5,0VDC 17,0W. Este modelo también incluye una carga inalámbrica rápida de 2,0A 5,0VDC 10W para teléfonos compatibles con el sistema Qi. Dispone de un cable de 1,4 metros y un adhesivo antideslizante para dotar a la base de una mayor comodidad y fijación. La combiball de Simon te permite cargar cualquier tipo de aparato eléctrico desde un mismo lugar, convirtiéndose en un centro de conexión. También cuenta con carga inductiva rápida de 2,0A 5,0VDC 10W para alimentar los últimos modelos de Smartphones que no necesitan cables para cargar su batería. SIMON es una multinacional líder en material eléctrico y referente de diseño, con más de 100 años formando parte de la vida cotidiana de muchas personas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON