SIMON - Base portafusible SIMON 11 10x38mm 690V 32A 1P

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Base portafusible SIMON 11 10x38mm 690V 32A 1P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11102-60

Ref.Sonepar

348301

EAN

8421053066805

Número de polos:

1

Corriente asignada:

32 A

Base portafusible seccionables para carril DIN, unipolar 32A 690V, tamaño 10x38. Cumplen con las normas IEC 60.947-1 y IEC 60.947-3. Las bases de tamaño 8x32 disponen de espacio para ubicar un fusible de recambio. Se suministran sin fusibles. Las bases de tamaño 14x15 y 22x58 pueden anclarse en carril DIN o en pared.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON