SIMON - Base portafusible SIMON 27 Play blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27000-34

Ref.Sonepar

16423

EAN

8421053011171

Modelo:

Otros

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Nos encontramos ante una base portafusibles de medio elemento diseñada para un módulo. La base está hecha para fusibles cilíndricos con potencia de 16A y 250V~. Además, dispone de unas cómodas dimensiones de 5x20 mm de color blanco y funciona mediante un fusible cilíndrico. Se incluye en la serie Simon 27 Play. Para la instalación con empotrar o colocar la pieza sobre la superficie será suficiente. El material a base de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico está diseñado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar unas máximas de -25 y 50º, tal y como manda la normativa. Es compatible con Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua. Para su correcto mantenimiento utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON