SIMON - Base portafusible SIMON 27 Play marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Uso - Otros

  • Color - Beige

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27000-31

Ref.Sonepar

16422

EAN

8421053010174

Modelo:

Otros

Uso:

Otros

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base para portafusibles de medio elemento para fusibles cilíndricos compatibles con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~, con un tamaño de 5x20 mm con acabado en color marfil y que podrás encontrar en la serie Simon 27 Play. En Simon disponen de elementos para cualquier necesidad en cuanto a electrónica del hogar se refiere.En cuanto a la instalación del elemento es la más sencilla del mercado gracias al sistema de embornamiento que tiene el elemento en cuestión, es a tornillo, si además añadimos que los elementos de la colección son compatibles con los mecanismos de la serie Simon 77 podrás dejar instalado el elemento que necesites con tan solo dos movimientos: insertar y apretar, sin necesidad de cortar o pelar un solo cable. Es apto para superficie o para empotrar, eso hace que sea aún más fácil dejarlo funcionando eligiendo el camino que más se adapte a tus necesidades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON