SIMON - Base schuko SERIE 75 - MECANISMOS con cargador USB C + A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de puertos USB-A - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7511432-039
Ref.Sonepar
1030101
EAN
8421053323458
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Número de tomas de salida:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con tapa con bisagras:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Montaje con aislamiento:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


