SIMON - Base SIMON 27 2P TT lateral schuko con obturador de seguridad blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27432-65

Ref.Sonepar

78680

EAN

8421053252093

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Calidad al mejor precio. Así podríamos definir el Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko con intensidad de 16 A y voltaje 250V~ y embornamiento rápido blanco de la serie Simon 27 Play (45x45 mm). Incluye un dispositivo de seguridad que la hace perfecta para habitaciones con menores en los que queramos evitar cualquier tipo de accidente inesperado, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Es ideal para montar en nueva obra o para sustituir en reformas realizadas en determinadas estancias de un hogar o una empresa. Su instalación se lleva a cabo mediante inserción por lo que es la más elegida para poner en oficinas, hoteles, centros sanitarios, centros educativos o establecimientos comerciales. Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable con los que ha sido fabricado destacan por su duración en el tiempo y su resistencia a los elementos adversos del ambiente en el que esté ubicado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON