SIMON - Base SIMON 27 2P TT lateral schuko con obturador de seguridad blanco nieve - 27472-65

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27472-65

Ref.Sonepar

78683

EAN

8421053252161

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP21

En formato para toma de tierra lateral Schuko, la Base de enchufe con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo blanco de la serie Simon 27 Play es una de más vendidas del mercado en la actualidad. Esta alta demanda se debe a altas prestaciones de esta pieza, que tiene una intensidad de 10 A, un voltaje de 250V~ y unas medidas de 45x45 mm. Apta para superficie y empotrar, es una base de enchufe ideal para hogares o edificios donde haya menores de edad, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Su fácil instalación y funcionamiento de inserción son un plus en esta pieza de dos módulos.Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable con lo que ha sido fabricada la convierten en un base de enchufe perfecta para aguantar condiciones extremas con altas temperaturas en diferentes ambientes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON