SIMON - Base SIMON 27 2P TT lateral schuko con obturador de seguridad rojo - 27432-68

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27432-68

Ref.Sonepar

78681

EAN

8421053252109

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Rojo

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe schuko 16A 250V con dispositivo seguridad y embornamiento rápido rojo Simon 27 Play. Base de enchufe Shuko con una intensidad de 16A y una potencia de 250 V que incluye dispositivo de seguridad y embornamiento rápido, fabricado en color rojo y de la serie Simon 27 Play. Su tipo de funcionamiento es mediante inserción y lo podrás encontrar en la categoría de “tomas de corriente”. Sus dimensiones son de 45x45mm. La base de enchufe ya incluye las tapas con la función de protección infantil, para que todos los pequeños estén protegidos ante cualquier error eléctrico en el enchufe. El elemento a la hora de su instalación es apto para superficie y para empotrar lo que ahorra mucho tiempo a la hora de llevar a cabo la instalación. Para mantenerlo correctamente como nuevo, es recomendable utilizar un paño suave y seco sin añadirle ningún limpiador abrasivo que contenga cloro o alguna sustancia corrosiva. Para su protección está fabricado con componentes metálicos de la máxima calidad y aislantes, además su embellecedor es termoplástico para funcionar a máximo rendimiento en diferentes intervalos de temperatura.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON