SIMON - Bastidor 1 Elementos negro Simon 270 - 20001910-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Con clavo - no
Método de montaje de los insertos modulares - Parte frontal
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20001910-039
Ref.Sonepar
1174215
EAN
8421053401828
Modelo:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con clavo:
no
Método de montaje de los insertos modulares:
Parte frontal
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
no
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
sí
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


