SIMON - Bastidor SIMON 100 con 1 elemento - 10000910-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 1

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000910-039

Ref.Sonepar

209756

EAN

8421053138588

Modelo:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

1

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Metal

Bastidor de 1 elemento que consta de un solo cuerpo de acero pintado, extremadamente resistente y muy rígido. Además, es muy fácil de ajustar y acoplar a los mecanismos de la serie Simon100, de modo que permiten ahorrar tiempo y dinero a los usuarios.Esta pieza es de fácil instalación, pudiéndose colocar en sentido tanto vertical como horizontal. Para realizar un correcto mantenimiento de este bastidor la pieza debe estar instalada en una zona en la que se preserve una temperatura de funcionamiento: 5 a 40º C así como una temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. El bastidor también se puede encontrar para dos, tres y hasta cuatro elementos y se enmarca dentro de la gama 100 de Simon.Este producto estándar puede comercializarse dentro del mercado de la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON