SIMON - Bastidor SIMON 100 con 1 elemento con adhesivo para master iO baterías - 10001910-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 1

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001910-039

Ref.Sonepar

762487

EAN

8421053227367

Modelo:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

1

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Metal

Bastidor apto para 1 elemento, con adhesivo para master iO baterías. Pertenece a la serie Simon 100. La serie Simon 100 está diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella. Por eso es la más intuitiva, sencilla y cómoda en cuanto a su uso. Su estética elegante, sus distinguidos colores y sus acabados sutiles pero a la vez perfectos te hacen admirar, una vez más, la belleza de la simplicidad. Una estética creada con un solo objetivo: que su funcionalidad sea tan intuitiva que creas que puedas accionarlo con los ojos cerrados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON