SIMON - Bastidor SIMON 100 con 2 elementos - 10000920-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000920-039

Ref.Sonepar

209758

EAN

8421053138595

Modelo:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Metal

Bastidor de dos elementos de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de dicha gama. Se trata de una pieza que está hecha en acero pintado, en este caso ocupa dos elementos aunque también es posible encontrar esta pieza ocupando uno, tres y hasta cuatro elementos. Se trata de una pieza que se puede colocar en cajetín universal y ser instalada tanto en sentido vertical como horizontal.Para realizar un correcto mantenimiento de la misma hay que disponerla en un intervalo de temperatura para el funcionamiento que oscilará entre 5 a 40º C, y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Para una limpieza adecuada bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón y no usar limpiadores abrasivos que puedan contener cloro u otros productos químicos.Este bastidor para dos elementos se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON