SIMON - Bastidor SIMON 100 con 3 elementos - 10000930-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 3

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000930-039

Ref.Sonepar

209759

EAN

8421053138601

Modelo:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

3

Número de módulos verticales (sistema modular):

3

Instalación a ras:

sí

Material:

Metal

Bastidor pensado para ocupar hasta tres elementos. La instalación se puede realizar en sentido horizontal o en sentido vertical. Acabado en acero, con soporte para el resto del mecanismo. Utilizar, para limpiar el bastidor, un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. En ningún caso, utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro y puedan dañar el acero del bastidor.Este producto está hecho en acero pintado y presenta un grado de protección IP de 20, por lo que es perfectamente resistente a la acumulación de polvo diaria y a la humedad. Para un correcto mantenimiento de la pieza bastará con disponer en un intervalo de temperatura para su funcionamiento: 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Para su limpieza será suficiente con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. La pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008, es de tipo estándar y es un modelo apto para ser comercializado dentro del mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON