SIMON - Bastidor SIMON 100 con 4 elementos - 10000940-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 4

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000940-039

Ref.Sonepar

209760

EAN

8421053138618

Modelo:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

4

Número de módulos verticales (sistema modular):

4

Instalación a ras:

sí

Material:

Metal

Bastidor de 4 elementos de la serie Simon 100, fabricado en acero pintado. El sentido de la instalación puede ser horizontal y/o vertical. Tiene capacidad para 1, 2, 3 y 4 elementos.Algunas recomendaciones para limpiar correctamente esta pieza: Evitar el uso de productos agresivos que contengan cloro y utilizar un paño suave y humedecido ligeramente en agua con jabón.Para realizar un buen mantenimiento de la pieza tan sólo habrá que mantener un intervalo de temperatura para su funcionamiento que vaya de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento que oscile entre -25 a 50º C. Además la pieza presenta una limpieza sencilla: sólo habrá que pasar un paño húmedo en agua jabonosa y evitar productos que contengan cloro.Se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 y es un producto de tipo estándar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON