SIMON - Bastidor SIMON 270 para 2 elementos - 20000920-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000920-039

Ref.Sonepar

608337

EAN

8421053381281

Modelo:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Metal

Bastidor para 2 elementos Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON