SIMON - Bastidor SIMON 500 CIMA caja superficie/empotrar - 50000801-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para caja de instalación integrada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000801-039

Ref.Sonepar

145425

EAN

8421053098684

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Apto para caja de instalación integrada:

sí

Este producto está dentro de la gama Simon 500 Cima y destaca por su versatilidad y alta funcionalidad. Se trata de un bastidor de caja de pared que ofrece la posibilidad de ser instalado en superficie o mediante empotramiento. Se compone de dos módulos y tiene unas medidas de 134 x 62 milímetros y 23 milímetros de profundidad. Es muy sencillo de instalar y habrá que tener en cuenta que esta referencia sólo es compatible con la gama de envolventes de pared fabricadas en plástico de Simon 500 Cima. El material de fabricación del bastidor es termoplástico sin halógenos, lo que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y la reducción de la toxicidad del humo de este. Además, este material es muy resistente y le da dureza al producto, alargando así su vida útil en el tiempo y asegurando su óptimo funcionamiento. Su mantenimiento es muy sencillo y se lleva a cabo utilizando un paño suave y seco, sin necesidad de productos adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON