SIMON - Bastidor y marco SIMON 500 CIMA aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - no

  • Sistema de instalación - Otros

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52550900-033

Ref.Sonepar

95923

EAN

8421053094327

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

no

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Aluminio

Número RAL:

9006

Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas en color aluminio y perteneciente a la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 135 x 80 x 16 mm y el bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de que tengas que utilizar ningún tipo de herramientas.Este bastidor ha sido diseñado según la norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material que garantiza la no propagación de llamas, en caso de incendio y la baja toxicidad, en caso de emisión de humos.Funciona a la perfección en ambientes con temperatura entre los -5 y los 60ºC y para limpiar este bastidor y marco embellecedor tan solo necesitarás un trapo seco y suave y nunca utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo que contenga cierta cantidad entre sus componentes, ya que se podrían estropear y no funcionar correctamente con el paso del tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON