SIMON - Bastidor y marco SIMON 500 CIMA blanco - 52550900-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - no

  • Sistema de instalación - Otros

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52550900-030

Ref.Sonepar

95922

EAN

8421053254905

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

no

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Dentro de la gama Simon 500 Cima nos encontramos con un bastidor y marco embellecedor para columnas y microcolumnas perfecto para emplazar en cualquier instalación eléctrica, tanto en el hogar como en ambientes profesionales. Con un diseño que destaca por su pragmatismo y unas dimensiones de 135 x 80 x 16 mm, lo podemos encontrar en sus dos versiones de una y dos caras con conexión para dos elementos. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y un acabado en color blanco convierte este bastidor en el elemento perfecto para su instalación en columnas. Se suministra con un marco embellecedor que nos facilita una implementación estética a cualquier tipo de ambiente, además de una sencilla instalación gracias a un bastidor que clipa directamente con el perfil del canal sin la necesidad de usar herramientas de ningún tipo. Como todos los elementos de la serie Simon 500 Cima nos asegura un comportamiento óptimo de la instalación además de durabilidad y seguridad frente a incendio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON