SIMON - Bastidor y marco SIMON 500 CIMA grafito - 52550900-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - no

  • Sistema de instalación - Otros

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52550900-038

Ref.Sonepar

95924

EAN

8421053254912

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

no

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Número RAL:

7021

El bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas presenta unos elegantes acabados en grafito y forma parte de la colección Simon 500 Cima, una de las más seguras del mercado. Y es que gracias a su fabricación con componentes termoplásticos libre de halógenos, se garantiza que no haya propagación de las llamas en el caso de incendio, ofreciendo la mínima toxicidad si hubiera alguna emisión de humos. Nuestro bastidor posee unas unas medidas de 135x80x16 mm y clipa directamente sobre el perfil del canal sin necesidad de la utilización de ningún tipo de herramientas.No hay que olvidar que la serie Simon 500 Cima ofrece los mecanismos más seguros del mercado gracias a nuestro compromiso por la innovación. Y es que en Simon nos sentimos responsables por ofrecer unos productos de la máxima calidad. Déjate llevar por nuestra experiencia y no te conformes con menos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON