SIMON - Bastidor y marco SIMON CANALIZACION para mecanismo canal 90x55mm blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Placa central - no

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

TSA905503/9

Ref.Sonepar

374485

EAN

8426436049062

Placa central:

no

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK07

Gracias a este accesorio podemos integrar nuestras funciones Cima y mecanismos de protección en la Canal pasacables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON