SIMON - Bastidor y marco SIMON CANALIZACION para mecanismo universal canal 90x55mm blanco nieve - TSA905504/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Placa central - no
Modelo - Otros
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSA905504/9
Ref.Sonepar
769497
EAN
8426436049116
Placa central:
no
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Simon presenta este funcional accesorio mediante el cual podemos adaptar y enlazar nuestras soluciones para mecanismos universales Simon en la Canal pasacables de PVC
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


