SIMON - Bloque conexión SIMON K45 para multibase

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puente de conexionado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC11

Ref.Sonepar

44949

EAN

8426436021198

Tipo de accesorio:

Puente de conexionado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El enlazador eléctrico AC11 para la creación de multibases Schuko y Francesa pertenece a la serie Simon K45 y está disponible en unos originales acabados de color rojo. La pieza presenta unas medidas de 40 x 25 x 7 mm y está fabricada con materiales metálicos de la más alta calidad. Se trata de un modelo exclusivo que únicamente se puede combinar con bases de enchufe de embornamiento rápido de la misma serie Simon K45.Una adaptador seguro y sólo apta para los hogares más exigentes. Y es que la colección Simon K45 está centrada en ofrecer productos que cumplan con la mejor seguridad del mercado, cumpliendo en todo momento las normativas europeas y con nuestra garantía de calidad. No lo pienses más y descubre todo lo que Simon puede ofrecer a tu hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON