SIMON - Bombín y llave SIMON 500 CIMA tapa caja superficie empotrar - 51040900-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51040900-033

Ref.Sonepar

95907

EAN

8421053101995

Modelo:

Cilindro

Bombín y llave para caja de pared de superficie o empotrar con tapa abatible. Presenta acabado en aluminio y está fabricado en metal en cumplimiento con la normativa. La pieza es apta para instalar en envolventes de pared. El intervalo óptimo de temperatura de instalación se sitúa entre -5 y 60º. El artículo posee una profundidad de 19 mm. Esta referencia no se incluye en las cajas y marcos de pared de plástico con tapa abatible. En caso de querer restringir el acceso a las conexiones, deberá solicitarse. En cuanto a su mantenimiento, lo ideal es limpiar el bombín con un paño suave y seco y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. El producto está incluido en la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad de los espacios de trabajo. En esta encontramos todo tipo de artículos tales como kits, placas de voz y datos, empotrados y fijados de pared y suelo, etc.