SIMON - Cable 5m liso T2-T2 (h - m) 32A Trifásico

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA trifásico

  • Número de conductores de comunicación - 2

  • Tipo lado del vehículo - Tipo 2

  • Tipo lado infraestructura - Tipo 2

  • Con caja de control con cable (ICCB) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0697000-095

Ref.Sonepar

1288360

EAN

8421053356340

Tipo de corriente:

CA trifásico

Número de conductores de comunicación:

2

Tipo lado del vehículo:

Tipo 2

Tipo lado infraestructura:

Tipo 2

Con caja de control con cable (ICCB):

no

Modo de carga:

Modo 3

Corriente nominal:

32 A

Tensión nominal:

400 V

Con sensor de temperatura:

no

Longitud de cable:

5 m

Tipo de cable:

Recto

Contactos de acabado de superficie:

Con revestimiento de plata

Cable 5m liso T2-T2 (h - m) 32A Trifásico

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON