SIMON - Cable conector faston SIMON CANALIZACIÓN para unión tierra 120mm - TKA904

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Otros

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TKA904

Ref.Sonepar

133339

EAN

8426436028340

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Otros

Magnético:

no

Cable con conector faston para unión de tierra 120 mm. Base perforada cada 25 cm que facilita la fijación de la canal. Canal modular que permite la separación de circuitos eléctricos y VDM (Voz, Datos y Multimedia). Hasta 6 compartimentos mediante separador interior. Canal de una sola cubierta diseñada para la distribución, protección y paso de CABLEADO ELÉCTRICO, Voz, Datos y Multimedia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON