SIMON - Cable USB 3.1C USB C 1m negro - MU143201

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MU143201

Ref.Sonepar

317490

EAN

8412852954745

Cable con conector USB tipo C 3.1 en ambos extremos para la carga y sincronización de los datos a una tasa máxima de transferencia de 10Gbps gracias a su conector Type C de Generación 2. Este cable con conectores USB Type C 3.1 Gen2 de tamaño reducido y reversible permite una carga y transferencia de datos de los dispositivos a una velocidad óptima. Este cable de la marca Simon tiene una corriente de salida de 5A, una potencia máxima de 20V y 1 metro de cable en color negro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON