SIMON - Cable V&D CAT6 UTP LSZH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - F/UTP
Dúplex - no
Tamaño AWG - 23
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
CB630U
Ref.Sonepar
102166
EAN
8426436026896
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
F/UTP
Dúplex:
no
Tamaño AWG:
23
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Colores y números
Subterráneo:
sí
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Tubería libre e instalación para puesta a tierra
Revestimiento de protección:
Al/PE
Material funda exterior:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Diámetro exterior aprox.:
6.2 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
70 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
70 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
35 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...50 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...60 °C
Categoría:
6
Valor NVP:
67 %
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Apropiado como cable de señales:
sí
Hilo de desgarro:
no
Peso:
40 kg/km
Impedancia característica:
100 Ohm
Máxima tensión elástica durante instalación:
0.1 kN
Con protección contra roedores:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


