SIMON - Caja de suelo metálica pavimento Simon 500 CIMA 4 módulos 50x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 4
Con salida de cable en cobertor - sí
Tapa bloqueable - no
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52050004-036
Ref.Sonepar
1066547
EAN
8421053329405
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
4
Con salida de cable en cobertor:
sí
Tapa bloqueable:
no
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero
Protección de superficie tapa cobertora:
Galvanizado
Color:
Otros
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
187 mm
Longitud, exterior:
283 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


