SIMON - CAJA DE SUPERFICIE 3 ELEMENTOS - 20000753-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí

  • Número de módulos (sistema modular) - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000753-190

Ref.Sonepar

1151246

EAN

8421053340974

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:

sí

Número de módulos (sistema modular):

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Forma:

Rectangular

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP20

La Caja de superficie SIMON 270 - EMPOTRAR 3 elementos es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñada por la reconocida marca SIMON, esta caja de superficie es ideal para alojar hasta tres elementos. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su resistente material garantiza una larga durabilidad. Además, su acabado profesional y estético se integra perfectamente en cualquier entorno. La caja de superficie SIMON 270 es la elección óptima para profesionales de la construcción e instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON