SIMON - CAJA DE SUPERFICIE COMPACTA 3 ELEMENTOS - 20000831-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí

  • Número de módulos (sistema modular) - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000831-190

Ref.Sonepar

1146975

EAN

8421053313817

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:

sí

Número de módulos (sistema modular):

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Forma:

Rectangular

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP20

La Caja de superficie compacta SIMON 270 - EMPOTRAR 3 elementos es un producto de la marca SIMON, reconocida en el sector de la construcción. Este dispositivo compacto permite la instalación empotrada de hasta tres elementos, optimizando el espacio y facilitando la organización de los componentes. Su diseño robusto y resistente garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. La instalación es sencilla y rápida, gracias a su sistema de montaje intuitivo. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus proyectos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON