SIMON - Caja de superficie compacta SIMON 270 con 2 elementos negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Número de módulos (sistema modular) - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000821-098
Ref.Sonepar
608333
EAN
8421053274262
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Número de módulos (sistema modular):
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
156 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
43.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


