SIMON - Caja de superficie Simon 27 para 1 elemento marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Forma - Cuadrado

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27811-32

Ref.Sonepar

16626

EAN

8421053017517

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Forma:

Cuadrado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

68 mm

Altura:

68 mm

Profundidad:

50 mm

Caja de superficie para un elemento y 2 módulos en color marfil, sin garras y con bastidor de la marca Simon 27. Aunque también disponemos de otros colores y tamaños, mide alto y ancho 68x68 mm y 50 mm de profundidad, con capacidad para adaptarse a 1, 2 y 3 elementos. La posición de su instalación es tanto vertical como horizontal y bastará con colocar sobre la superficie deseada. El material del que se compone es termoplástico y puede soportar perfectamente temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C tal y como ordena la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y humedecerlo levemente en agua jabonosa, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON