SIMON - Caja de superficie Simon 27 para 3 elementos blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Rectangular
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27831-35
Ref.Sonepar
16631
EAN
8421053025918
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
68 mm
Altura:
192 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


