SIMON - Caja de superficie SIMON 270 con 3 elementos negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí

  • Número de módulos (sistema modular) - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000753-098

Ref.Sonepar

787796

EAN

8421053274187

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:

sí

Número de módulos (sistema modular):

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Forma:

Rectangular

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Caja de superficie para 3 elementos en acabado negro mate Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON