SIMON - Caja distribuidora SIMON 400 para 1 circuito con 1 entrada de 3P y 4 salidas de 3P - 49114000-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para datos - no
Apto para 230 V - sí
Apto para cableado directo - no
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49114000-039
Ref.Sonepar
1243945
EAN
8421053206805
Apto para datos:
no
Apto para 230 V:
sí
Apto para cableado directo:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
190 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
45 mm
Tipo de entrada de información:
Específico del fabricante
Número de entradas de señal:
1
Tipo de salida de información:
Específico del fabricante
Número de salidas de información:
4
Tipo de desviador/ramal:
Específico del fabricante
Número de bifurcaciones:
4
Pre cableado:
sí
Con bloque de conexión:
sí
Disminución de tensión:
sí
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


