SIMON - Caja empotrar SIMON 27 CENTRALIZACIONES para placa 27723I marfil - 27857-61

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Caja empotrar SIMON 27 CENTRALIZACIONES para placa 27723I marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para caja de instalación integrada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27857-61

Ref.Sonepar

52188

EAN

8421053060544

Apto para caja de instalación integrada:

sí

Cajetín de empotrar para marco de 3 filas para 12 elementos blanco Simon 27 Centralizaciones. Funcional, sencillo y discreto, el cajetín de empotrar para marcos sin duda cumple con su función. Las dimensiones del agujero de la pared son de alto y ancho 236x246 y de profundidad 50,5mm, este dato es imprescindible conocerlo antes de comprar, tanto por si lo va a ejecutar o ya dispone del hueco. Viene equipado de 3 filas y con cabida para 12 elementos, pintado en color blanco este producto pertenece a la amplia y extensa gama Simon 27 Centralizaciones. La posición de su instalación es horizontal, (recuerde que el cajetín de empotrar no es válido para colocar en vertical) y bastará con hacer presión. El material del que se compone es termoplástico para 24 módulos, soporta perfectamente temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C tal. Capacidad para 4, 8 y 12 elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON