SIMON - Caja empotrar SIMON 27 con 4 elementos - 27711-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Rectangular
Puede acoplarse - sí
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
27711-31
Ref.Sonepar
16608
EAN
8421053252697
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Rectangular
Puede acoplarse:
sí
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
122 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
42...42 mm
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
11
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Ninguno
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Aplicación especial:
Ninguno
Con división:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


