SIMON - Caja empotrar SIMON 31 - 31711-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Caja empotrar SIMON 31

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Redondo

  • Puede acoplarse - sí

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31711-31

Ref.Sonepar

17051

EAN

8421053254110

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Redondo

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Ninguno

Diámetro:

60 mm

Profundidad:

63...63 mm

Con tornillos:

sí

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Cierre del tubo:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de entradas:

10

Material:

Plástico

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Modelo de portada:

Ninguno

Cobertura transparente:

no

Sellable:

no

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Aplicación especial:

Ninguno

Con división:

no

Caja profesional de pared modelo 31711-31 perteneciente a la serie Simon31 para un elemento, compatible con diferentes elementos de sujeción y de la propia gama Simon. Perfecto elemento para fijar a la pared de forma estable, combinándose de forma enlazable para tabique de obra, aportando versatilidad para distintos entornos de trabajo.Se trata de la versión Simon 31 para un elemento, con capacidad dual horizontal y vertical para su instalación. Fabricado con material de condición termoplástica capaz de ofrecer los máximos rendimientos en condiciones extremas de calor y emisión de humos con certificación profesional. Es una pieza fundamental para utilizar en reguladores de música ambiental artº. 31857 y 75857.Presenta unas dimensiones de 60x60 mm con una profundidad de 63mm, posibilita y facilita la su montaje, siendo una pieza versátil para adaptarse a cualquier sistema de montaje e instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON