SIMON - Caja empotrar SIMON 31 con 1 elemento pretroquelada - 31710-61

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Puede acoplarse - sí

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31710-61

Ref.Sonepar

73226

EAN

8421053254103

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

70 mm

Anchura:

70 mm

Profundidad:

43...43 mm

Con tornillos:

sí

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Cierre del tubo:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de entradas:

13

Material:

Plástico

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Modelo de portada:

Ninguno

Cobertura transparente:

no

Sellable:

no

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Aplicación especial:

Ninguno

Con división:

no

Caja para empotrar de la serie Simon 31 para un elemento enlazable con pared lateral y que es perfecta para tabique de obra. Para una mayor distribución del cableado, esta caja para empotrar Simon 31 dispone de paredes laterales petroqueladas que te ofrecen un mayor espacio para esta tarea. Fabricada en termoplástico y cumpliendo la normativa UNE-EN 60670-1:2006, esta caja para empotrar funciona a la perfección en estancias con intervalos de temperatura entre los 53 a 40ºC, aunque también soporta temperaturas máximas de -25 a 50ºC. La caja para empotrar de la serie Simon 31 se puede instalar tanto de forma horizontal como vertical, según tus propias necesidades y tiene unas dimensiones de 70x70 mm y 43 mm de profundidad. Simon 31 se ha convertido en todo un emblema dentro del mundo de los interruptores y es que presenta líneas sencillas y se integra, a la perfección, en cualquier tipo de proyecto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON