SIMON - Caja empotrar universal SIMON 31 para paneles con 2 elementos - 31722-61
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Oval
Puede acoplarse - no
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
31722-61
Ref.Sonepar
17053
EAN
8421053254134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Oval
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
142 mm
Anchura:
74 mm
Profundidad:
45...45 mm
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
6
Material:
Plástico
Color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Ninguno
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Aplicación especial:
Ninguno
Con división:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


