SIMON - Caja estrecha SIMON 27 para empotrar paneles - 27714-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Caja estrecha SIMON 27 para empotrar paneles

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Puede acoplarse - no

  • Equipado con - Ninguno

  • Longitud - 28.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27714-31

Ref.Sonepar

16609

EAN

8421053252703

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Puede acoplarse:

no

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

28.5 mm

Anchura:

67 mm

Profundidad:

42...42 mm

Con tornillos:

no

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

no

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Cierre del tubo:

no

Entrada por la parte de atrás:

no

Material:

Plástico

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Modelo de portada:

Ninguno

Cobertura transparente:

no

Sellable:

no

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Aplicación especial:

Ninguno

Con división:

no

Caja de empotrar de medio elemento para placas de perfilería. Está acabada en color marfil y pertenece a la serie Simon 27 Play.Su instalación puede llevarse a cabo tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Tiene unas dimensiones de 28,5 x 67 mm y 42 mm de profundidad.Está fabricada en material termoplástico y tiene capacidad para 1 medio elemento. Es apta para empotrar.En cuanto a su limpieza, para realizarla de una manera adecuada, se recomienda utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar el uso de productos abrasivos que contengan cloro.Simon 27 Play ofrece un concepto revolucionario que permite llevar la iniciativa a la hora de redecorar espacios propios. Trabaja con 2 acabados básicos que son el blanco y el marfil, pero proporciona una gran variedad de fundas intercambiables sobre el marco para que el usuario disfrute decorando!!

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON