SIMON - Caja metálica empotrar SIMON 500 CIMA con 6 módulos - 51000116-036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Puede acoplarse - no
Equipado con - Abrazadera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51000116-036
Ref.Sonepar
374411
EAN
8421053099407
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Abrazadera
Longitud:
415 mm
Anchura:
170 mm
Profundidad:
57...57 mm
Apropiado para espesor de pared/panel:
2...30 mm
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
1.5...2.5 mm
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Cubierta protectora de construcción
Cobertura transparente:
sí
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
no
Con pantalla:
sí
A prueba de viento:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Aplicación especial:
Ninguno
Con división:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


