SIMON - Caja metálica superficie SIMON K45 con 4 módulos para 8 mecanismos K45 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de montaje
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Montado en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KM401/8
Ref.Sonepar
653036
EAN
8421053093085
Modelo:
Caja de montaje
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Número de entradas:
4
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
271 mm
Anchura:
168 mm
Profundidad:
67 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
sí
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


