SIMON - Caja SIMON K45 doble superficie blanco nieve - R450/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R450/9

Ref.Sonepar

57289

EAN

8426436017436

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Apto para caja de instalación integrada:

no

Base para caja de pared de superficie diseñada para 2 elementos con acabado en blanco y unas dimensiones de 150 x 80 x 36 mm. Consta de 2 módulos anchos y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos, el cual garantiza la no propagación del fuego en el hipotético caso de que se produzca un incendio, así como una reducida toxicidad de haber presencia de humos. El artículo ha sido fabricado en cumplimiento con la normativa vigente y es apto para instalar en pared de superficie. Existe la posibilidad de acceso de cableado a través de un minicanal de 20x30 o 20x50 mm mediante adaptadores (en concreto, las referencias SCM21F/9 y SCM31F/9 respectivamente). Para el mantenimiento de este producto se recomienda limpiarlo con una gamuza suave y seca y evitar los limpiadores abrasivos que incluyan cloro. Esta base para caja de pared pertenece a la serie Simon K45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON