SIMON - Caja suelo SIMON 500 CIMA con 1 módulo 70mm grafito - 52050001-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 2
Con salida de cable en cobertor - sí
Tapa bloqueable - no
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52050001-038
Ref.Sonepar
95929
EAN
8421053092682
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Con salida de cable en cobertor:
sí
Tapa bloqueable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero
Protección de superficie tapa cobertora:
Galvanizado
Color:
Negro
Número RAL:
7021
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
132 mm
Longitud, exterior:
187 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
76 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


